YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMPA06B2131C064 Pressure sensors XM, Pressure sensor swi

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einschaltdruck - 1...6 bar
Schutzart (IP) - IP54
Elektronische Ausführung - nein
Ausschaltdruck - 0.2...4.8 bar
Mit manuellem Ein-/Ausschalter - nein
Packung
10 ST
EAN
3389118307704
Artikelnummer
TSIXMPA06B2131C064
Herstellernummer
XMPA06B2131C064
Hersteller
TSI
Einschaltdruck:
1...6 bar
Schutzart (IP):
IP54
Elektronische Ausführung:
nein
Ausschaltdruck:
0.2...4.8 bar
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
nein
Geeignet als 2 Punktregler:
ja
Geeignet als Begrenzer:
ja
Geeignet als Wächter:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Max. Arbeitsdruck:
6000 hPa
Anfangseinstellung:
1000...6000 hPa
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
2
Druck-Schaltdifferenz:
4.2 bar
Mit Handbetätigung:
nein
Endeinstellung:
200...4800 hPa
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
230...400 V
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
230...400 V
Anfangswert Messbereich Druck:
100000 Pa
Endwert Messbereich Druck:
600000 Pa
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
2.2 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Explosionsgeschützt:
nein