YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLP600BD71F TRASDUTTORE 600BAR M12 0 10 - XMLP600BD71F
.jpg?80A1A18982688F8C9D91A4768867727881769A6D83605E9EC0AC&ts=1791964356248)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einschaltdruck - 0...600 bar
Schutzart (IP) - IP65/IP67
Elektronische Ausführung - ja
Mit manuellem Ein-/Ausschalter - nein
Gewindemaß - sonstige
Packung
1 ST
EAN
3389119640275
Artikelnummer
TSIXMLP600BD71F
Herstellernummer
XMLP600BD71F
Hersteller
TSI
Einschaltdruck:
0...600 bar
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Elektronische Ausführung:
ja
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
nein
Gewindemaß:
sonstige
Ausschaltdruck:
0...600 bar
Geeignet als 2 Punktregler:
nein
Mediumtemperatur:
-30...120 °C
Geeignet als Wächter:
ja
Geeignet als Begrenzer:
nein
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
24...24 V
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Max. Arbeitsdruck:
600000 hPa
Anfangseinstellung:
0...600000 hPa
Berstdruck:
1200 bar
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Endeinstellung:
0...600000 hPa
Mit Handbetätigung:
nein
Max. Prüfdruck:
900 bar
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit Display:
nein
Endwert Messbereich Druck:
60000000 Pa
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Explosionsgeschützt:
nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Durchmesser:
26 mm
Tiefe:
38.1 mm


