Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLB300D2C11 XMLB-Druckschalter 300 Bar, einstellbare - XMLB300D2C11

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLB300D2C11 XMLB-Druckschalter 300 Bar, einstellbare

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Wächter - ja

  • Geeignet als 2 Punktregler - ja

  • Geeignet als Begrenzer - ja

  • Max. Arbeitsdruck - 300000 hPa

  • Einschaltdruck - 22...300 bar

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110714395

Artikelnummer

TSIXMLB300D2C11

Herstellernummer

XMLB300D2C11

Hersteller

TSI

Geeignet als Wächter:

ja

Geeignet als 2 Punktregler:

ja

Geeignet als Begrenzer:

ja

Max. Arbeitsdruck:

300000 hPa

Einschaltdruck:

22...300 bar

Anfangseinstellung:

22000...300000 hPa

Ausschaltdruck:

2.6...263 bar

Endeinstellung:

2600...263000 hPa

Druck-Schaltdifferenz:

163 bar

Max. Prüfdruck:

675 bar

Berstdruck:

1350 bar

Mediumtemperatur:

0...160 °C

Gewindemaß:

sonstige

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

120...240 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

120...240 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

250...250 V

Anfangswert Messbereich Druck:

2200000 Pa

Endwert Messbereich Druck:

30000000 Pa

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

0

Mit Handbetätigung:

nein

Mit manuellem Ein-/Ausschalter:

nein

Elektronische Ausführung:

nein

Mit Display:

nein

Explosionsgeschützt:

nein

Schutzart (IP):

IP65/IP67

Schutzart (NEMA):

sonstige

Höhe:

113 mm

Breite:

35 mm

Tiefe:

75 mm

XMLB-Druckschalter 300 Bar, einstellbare Hysterese, 2 Schaltpunkt, 1 Öffner oder 1 Schließer, DIN.