Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLB004B2S11 XMLB-Druckschalter 4 Bar, einstellbare H - XMLB004B2S11

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLB004B2S11 XMLB-Druckschalter 4 Bar, einstellbare H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Wächter - ja

  • Geeignet als 2 Punktregler - ja

  • Geeignet als Begrenzer - ja

  • Max. Arbeitsdruck - 5000 hPa

  • Anfangseinstellung - 250...4000 hPa

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110713541

Artikelnummer

TSIXMLB004B2S11

Herstellernummer

XMLB004B2S11

Hersteller

TSI

Geeignet als Wächter:

ja

Geeignet als 2 Punktregler:

ja

Geeignet als Begrenzer:

ja

Max. Arbeitsdruck:

5000 hPa

Anfangseinstellung:

250...4000 hPa

Ausschaltdruck:

0.05...3.75 bar

Max. Prüfdruck:

9 bar

Berstdruck:

18 bar

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

120...240 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

120...240 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

250...250 V

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit Handbetätigung:

nein

Mit manuellem Ein-/Ausschalter:

nein

Elektronische Ausführung:

nein

Explosionsgeschützt:

nein

Schutzart (IP):

IP66

XMLB-Druckschalter 4 Bar, einstellbare Hysterese, 2 Schaltpunkt, 1 Öffner oder 1 Schließer, Pg13 Anschluss.