YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLA010C2S11 XMLA-Druckschalter 10 Bar, feste Hyst., - XMLA010C2S11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Arbeitsdruck - 22500 hPa
Anfangseinstellung - 600...10000 hPa
Endeinstellung - 100...9500 hPa
Berstdruck - 45 bar
Mediumtemperatur - 0...0 °C
Packung
1 ST
EAN
3389110711615
Artikelnummer
TSIXMLA010C2S11
Herstellernummer
XMLA010C2S11
Hersteller
TSI
Max. Arbeitsdruck:
22500 hPa
Anfangseinstellung:
600...10000 hPa
Endeinstellung:
100...9500 hPa
Berstdruck:
45 bar
Mediumtemperatur:
0...0 °C
Anfangswert Messbereich Druck:
60000 Pa
Endwert Messbereich Druck:
1000000 Pa
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Schutzart (IP):
IP66


