YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXIOT11SE0MRCL TRASMETTITORE XIOT STANDALONE - XIOT11SE0MRCL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschluss - sonstige
Antennengewinn - 0 dBi
Omnidirektional - nein
Montageart - Direktmontage
Geeignet für Innenräume - ja
Packung
1 ST
EAN
3389119644020
Artikelnummer
TSIXIOT11SE0MRCL
Herstellernummer
XIOT11SE0MRCL
Hersteller
TSI
Anschluss:
sonstige
Antennengewinn:
0 dBi
Omnidirektional:
nein
Montageart:
Direktmontage
Geeignet für Innenräume:
ja
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Max. Reichweite:
10000 m
Schutzart (IP):
IP66
Mit Anschlusskabel:
ja
Länge des Anschlusskabels:
2 m
Höhe:
100 mm
Breite:
50 mm
Tiefe:
45 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...70 °C
Frequenzband 1:
0.87...0.87 GHz


