Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXF9F1151 FINECORSA DI POTENZA

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXF9F1151 FINECORSA DI POTENZA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Rollenhebel

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP43

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabeleinführung PG

  • Schaltfunktion - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110472097

Artikelnummer

TSIXF9F1151

Herstellernummer

XF9F1151

Hersteller

TSI

Ausführung des Betätigungselements:

Rollenhebel

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Schutzart (IP):

IP43

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung PG

Schaltfunktion:

sonstige

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Breite des Sensors:

0 mm

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Länge des Sensors:

0 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Zwangsöffnung:

nein

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Höhe des Sensors:

0 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

0

Durchmesser des Sensors:

0 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

0 A

Ausrichtung des Betätigungselements:

Rollenstößel gerade

Ausgang elektronisch:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

0 A

Mit Statusanzeige:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0 A

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...70 °C

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Finecorsa alimentazione sovracorsa, reset manuale, 3p, 115A, schema 3p. gamma prodotto: XR e XF - tipo di prodotto o componente: inter di fine sovracorsa - nome abbreviato: XF9 - tipo di circuito elettrico: circuito di potenza - prodotto per applicazionispecifiche: sicurezza di apparecchiature di sollevamento. Benefici: .. Applicazioni: ..