YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSTR851 XCSTR-Si-Pos.sch., Drehachse 30 mm, 3O, - XCSTR851

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Statusanzeige - nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja
Zuhaltekraft - 20 N
Art der Zuhaltung - Arbeitsstromprinzip
Breite des Sensors - 52 mm
Packung
1 ST
EAN
3389110177886
Artikelnummer
TSIXCSTR851
Herstellernummer
XCSTR851
Hersteller
TSI
Mit Statusanzeige:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Zuhaltekraft:
20 N
Art der Zuhaltung:
Arbeitsstromprinzip
Breite des Sensors:
52 mm
Höhe des Sensors:
117 mm
Länge des Sensors:
60 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
3
Ausführung des Schaltglieds:
Schleichschaltglied
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0.27 A
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung PG
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
sonstige
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...70 °C
Schutzart (IP):
IP67