YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSM3902L5 XCSM-Si-Pos.sch., Met.gek., Met.-Rollens

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Kuppenstößel
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Schutzart (IP) - sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Packung
1 ST
EAN
3389110244076
Artikelnummer
TSIXCSM3902L5
Herstellernummer
XCSM3902L5
Hersteller
TSI
Ausführung des Betätigungselements:
Kuppenstößel
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Schutzart (IP):
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Breite des Sensors:
30 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Länge des Sensors:
70.4 mm
Zwangsöffnung:
nein
Höhe des Sensors:
16 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Gehäusebauform:
Quader
Ausgang elektronisch:
nein
Mit Statusanzeige:
nein
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...70 °C


