Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSM3902L1 XCSM-Si-Pos.sch., Met.gek., Met.-Rollens

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSM3902L1 XCSM-Si-Pos.sch., Met.gek., Met.-Rollens

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Kuppenstößel

  • Werkstoff des Gehäuses - Metall

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Schaltfunktion - Sprungschaltglied

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110243765

Artikelnummer

TSIXCSM3902L1

Herstellernummer

XCSM3902L1

Hersteller

TSI

Ausführung des Betätigungselements:

Kuppenstößel

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Schutzart (IP):

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Breite des Sensors:

30 mm

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Länge des Sensors:

70.4 mm

Zwangsöffnung:

nein

Höhe des Sensors:

16 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Gehäusebauform:

Quader

Ausgang elektronisch:

nein

Mit Statusanzeige:

nein

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...70 °C

XCSM-Sicherheits Positionsschalter, Metall gekapselt, Metall-Rollenstößel, 2 Öffner und 1 Schließer, 1m Kabel.