Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSDMR5912 XCSDMR Cod. Magn.-Si.schalter, 1O+1S, ge

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSDMR5912 XCSDMR Cod. Magn.-Si.schalter, 1O+1S, ge

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Art der Betätigung - Magnet

  • Länge des Sensors - 38.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110971828

Artikelnummer

TSIXCSDMR5912

Herstellernummer

XCSDMR5912

Hersteller

TSI

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Art der Betätigung:

Magnet

Länge des Sensors:

38.5 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Bemessungsversorgungsspannung bei DC:

24...24 V

Durchmesser des Sensors:

30 mm

Umgebungstemperatur:

-25...70 °C

Spannungsart:

DC

XCSDMR Cod. Magnet-Sicherheitsschalter, 1 Ö + 1 S, Gestuft schaltend, 2m Kabel. Lieferung bestehend aus Magneten und Magnet-Sicherheitsschalter, Schutzart IP66, REED-Kontakte. Ue 24 V DC, Ie 100 mA max. Schaltabstand XCSDMC Sao 5 mm, XCSDMP/R Sao 8 mm. Zulassung e, UL, CSA.