Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSD3902G13 XCSD Si.Pos.sch. met. gek., komp., met. - XCSD3902G13

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSD3902G13 XCSD Si.Pos.sch. met. gek., komp., met.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 34 mm

  • Höhe des Sensors - 100 mm

  • Länge des Sensors - 35 mm

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 1.5 A

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V - 0.1 A

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110240726

Artikelnummer

TSIXCSD3902G13

Herstellernummer

XCSD3902G13

Hersteller

TSI

Breite des Sensors:

34 mm

Höhe des Sensors:

100 mm

Länge des Sensors:

35 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

1.5 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0.1 A

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Ausführung des Betätigungselements:

Kuppenstößel

Ausrichtung des Betätigungselements:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung PG

Mit Statusanzeige:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...70 °C

Schutzart (IP):

IP67

XCSD Si. Positionsschalter Metall gekapselt, kompakt, Metallrollenstößel, 2 Öffner und 1 Schließer, 1 Leitungseinführung, Pg13,5.