Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCKT2145G11 XCKT Pos.sch. Rollenhebel Kunststoffroll

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCKT2145G11 XCKT Pos.sch. Rollenhebel Kunststoffroll

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Rollenhebel

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP66/IP67

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabeleinführung PG

  • Schaltfunktion - Sprungschaltglied

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110319224

Artikelnummer

TSIXCKT2145G11

Herstellernummer

XCKT2145G11

Hersteller

TSI

Ausführung des Betätigungselements:

Rollenhebel

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP66/IP67

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung PG

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Breite des Sensors:

58 mm

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Länge des Sensors:

30 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Zwangsöffnung:

ja

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Höhe des Sensors:

51 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

1

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Ausrichtung des Betätigungselements:

sonstige

Ausgang elektronisch:

nein

Schaltfunktion verrastend:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3 A

Mit Statusanzeige:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0.27 A

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-20...70 °C

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Dieser OsiSense XCKT Kompaktformat (CENELEC EN 50047) Endschalter verfügt über einen thermoplastischen Rollenhebel mit variabler Länge und einen Kunststoffkörper. Er hat 1 x Öffner + 1 x Schließer-Springkontakte und mehrere Kabelverschraubungen Pg 11. Dieser Endschalter verfügt über einen doppelt isolierten Kunststoffkörper der Klasse II, zwei elektrische Anschlusseingänge, einen modularen Aufbau für einfachere Wartung und ein kompaktes CENELEC EN50047-Format. Es ist schlagzäh nach IP66 und IK04, was es ideal für den harten Einsatz unter rauen Bedingungen macht. Es ist mit seinem Gehäuse an der Maschine befestigt und hat eine typische elektrische Lebensdauer von 5 Millionen Zyklen in der Gebrauchskategorie DC-13 und entspricht CCC, EN/IEC 60947. -5-1, CSA C22. 2 Nr. 14, EN/IEC 60204-1, UL 508.