Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIADW6M129012 PRESSOSTATO - ADW6M129012

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIADW6M129012 PRESSOSTATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Wächter - ja

  • Geeignet als 2 Punktregler - ja

  • Geeignet als Begrenzer - ja

  • Max. Arbeitsdruck - 690000 hPa

  • Einschaltdruck - 7...182 bar

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110665451

Artikelnummer

TSIADW6M129012

Herstellernummer

ADW6M129012

Hersteller

TSI

Geeignet als Wächter:

ja

Geeignet als 2 Punktregler:

ja

Geeignet als Begrenzer:

ja

Max. Arbeitsdruck:

690000 hPa

Einschaltdruck:

7...182 bar

Anfangseinstellung:

28000...210000 hPa

Ausschaltdruck:

7...182 bar

Endeinstellung:

7000...182000 hPa

Druck-Schaltdifferenz:

20 bar

Max. Prüfdruck:

34 bar

Berstdruck:

690 bar

Mediumtemperatur:

-25...120 °C

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

24...500 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

24...600 V

Anfangswert Messbereich Druck:

2800000 Pa

Endwert Messbereich Druck:

21000000 Pa

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

0

Mit Handbetätigung:

nein

Mit manuellem Ein-/Ausschalter:

nein

Elektronische Ausführung:

nein

Mit Display:

nein

Explosionsgeschützt:

nein

Schutzart (IP):

IP65

Höhe:

176 mm

Breite:

88 mm

Tiefe:

68 mm

Pressostato elettromeccanico per circuito di controllo per controllare pressione o depressione di aria, acqua, acqua marina, oli idraulici, fluidi corrosivi o viscosi.