Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSI9007CA11 LIMIT SWITCH LEVER ARM 2IN C - 9007CA11

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSI9007CA11 LIMIT SWITCH LEVER ARM 2IN C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

3666916090558

Artikelnummer

TSI9007CA11

Herstellernummer

9007CA11

Hersteller

TSI

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

LEVA PER FINECORSA 2IN C. gamma prodotto: 9007 - nome gamma: heavy duty - tipo di prodotto o componente: leva interr di fine corsa - nome abbreviato: 9007C - testa associata: 9007A, 9007B, 9007C, 9007N, 9007T10, 9007T5 - prodotto completo associato: 9007AW, 9007C - movimento testa operativa: girevole - tipo di avvicinamento: avvicinamento laterale - apertura positiva: senza. Benefici: .. Applicazioni: ..