Startseite

WIMEX - WIM5524050 WLET 50A FUSIBILI EXTR. - 5524050

KopierenKopieren
WIMEX - WIM5524050 WLET   50A FUSIBILI EXTR.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

8025241124706

Artikelnummer

WIM5524050

Herstellernummer

5524050

Hersteller

WIM

Fusibile WLET 50A 280V AC UL 150V DC 50A aR con omologazione