Startseite

WIMEX - WIM5403078 CF10 AR 690VAC 700VDC 10A FUS.

KopierenKopieren
WIMEX - WIM5403078 CF10 AR 690VAC 700VDC 10A FUS.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

8025241178204

Artikelnummer

WIM5403078

Herstellernummer

5403078

Hersteller

WIM

Fusibile CF10 AR 690VAC 700VDC 10A 690V AC 700V DC 10A aR