Startseite

WIMEX - WIM4211552X ALOG. H7 PX26D 12V 55W XEN - 4211552X

KopierenKopieren
WIMEX - WIM4211552X ALOG. H7 PX26D 12V 55W XEN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

8025241088855

Artikelnummer

WIM4211552X

Herstellernummer

4211552X

Hersteller

WIM

Lamp. Alog. per auto automotive P2x26d_ H7 12VDC 55W 4,5A 11,6x60mm