Startseite

WIMEX - WIM4211538 ALOG. H1 8.5X62.5 24V 70W - 4211538

KopierenKopieren
WIMEX - WIM4211538 ALOG. H1  8.5X62.5 24V  70W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

8025241088749

Artikelnummer

WIM4211538

Herstellernummer

4211538

Hersteller

WIM

Lamp. Alog. per auto automotive P14.5s_ H1 24VDC 70W 2,9A 8,5x62,5mm