Startseite

WIMEX - WIM4211520 ALOG. H3 11.5X42 6V 55W PK22S - 4211520

KopierenKopieren
WIMEX - WIM4211520 ALOG. H3 11.5X42 6V 55W PK22S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenspannung - 6...6 V

  • Lampenleistung Wendel 1 - 55 W

  • Sockel - PK22s

  • Technologie - Halogenlampe

  • Anzahl der Wendeln - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8025241088473

Artikelnummer

WIM4211520

Herstellernummer

4211520

Hersteller

WIM

Lampenspannung:

6...6 V

Lampenleistung Wendel 1:

55 W

Sockel:

PK22s

Technologie:

Halogenlampe

Anzahl der Wendeln:

1

Farbe:

weiß

Normbezeichnung (ECE):

H3

Gesamtlänge:

42 mm

Durchmesser:

11.5 mm

Lampade auto alogene per proiettori; la crescente esigenza di sicurezza stradale e la normativa europea sempre più sensibile a questo tema, ha portato a realizzare una serie di lampade sempre più robuste, affidabili e con prestazioni luminose elevate, che sono raccolte in questo raggruppamento. Disponibili in due versioni: UV-STOP con ridotta emissione di raggi ultravioletti e Xenon Blue con luminosità aumentata del 20%.