WIMEX - WIM4203140 UV-S BISP.GY6.35 24V 150W - 4203140

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 150 W
Lichtstrom - 3200 lm
Sockel - GY6,35
Farbtemperatur - 3000 K
Mittlere Nennlebensdauer - 2000 h
Packung
100 ST
EAN
8025241083621
Artikelnummer
WIM4203140
Herstellernummer
4203140
Hersteller
WIM
Lampenleistung:
150 W
Lichtstrom:
3200 lm
Sockel:
GY6,35
Farbtemperatur:
3000 K
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Lampenspannung:
24...24 V
Durchmesser:
13 mm
Gesamtlänge:
44 mm
UV-Schutz:
ja
Ausführung:
klar


