WIMEX - WIM4203125 UV-S BISP.GY6.35 24V 50W - 4203125

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 50 W
Lichtstrom - 950 lm
Sockel - GY6,35
Farbtemperatur - 3000 K
Mittlere Nennlebensdauer - 2000 h
Packung
1 ST
EAN
8025241083591
Artikelnummer
WIM4203125
Herstellernummer
4203125
Hersteller
WIM
Lampenleistung:
50 W
Lichtstrom:
950 lm
Sockel:
GY6,35
Farbtemperatur:
3000 K
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Lampenspannung:
24...24 V
Durchmesser:
11 mm
Gesamtlänge:
44 mm
UV-Schutz:
ja
Ausführung:
klar