Startseite

WIMEX - WIM4203028 UV-S BISP. G4 28V 20W - 4203028

KopierenKopieren
WIMEX - WIM4203028 UV-S BISP. G4 28V 20W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 20 W

  • Lampenspannung - 28...28 V

  • Lichtstrom - 350 lm

  • Sockel - G4

  • Farbtemperatur - 3000 K

Packung

  • 100 ST

EAN

8025241083324

Artikelnummer

WIM4203028

Herstellernummer

4203028

Hersteller

WIM

Lampenleistung:

20 W

Lampenspannung:

28...28 V

Lichtstrom:

350 lm

Sockel:

G4

Farbtemperatur:

3000 K

Durchmesser:

9 mm

Gesamtlänge:

30 mm

UV-Schutz:

ja

Ausführung:

klar

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Lampade alogene Long life bispina rinforzate UV-STOP G4 PIN Ø 0,75mm