Startseite

WIMEX - WIM4203022 UV-S BISP. G4 24V 10W- - 4203022

KopierenKopieren
WIMEX - WIM4203022 UV-S BISP. G4  24V 10W-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 10 W

  • Lampenspannung - 24...24 V

  • Lichtstrom - 100 lm

  • Sockel - G4

  • Farbtemperatur - 3000 K

Packung

  • 100 ST

EAN

8025241083287

Artikelnummer

WIM4203022

Herstellernummer

4203022

Hersteller

WIM

Lampenleistung:

10 W

Lampenspannung:

24...24 V

Lichtstrom:

100 lm

Sockel:

G4

Farbtemperatur:

3000 K

Durchmesser:

9 mm

Gesamtlänge:

30 mm

UV-Schutz:

ja

Ausführung:

klar

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Lampade alogene Long life bispina rinforzate UV-STOP G4 PIN Ø 0,75mm