WIMEX - WIM4203018 UV-S BISP. G4 14V 20W NAUT - 4203018

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 20 W
Lampenspannung - 14...14 V
Lichtstrom - 350 lm
Sockel - G4
Farbtemperatur - 3000 K
Packung
100 ST
EAN
8025241164948
Artikelnummer
WIM4203018
Herstellernummer
4203018
Hersteller
WIM
Lampenleistung:
20 W
Lampenspannung:
14...14 V
Lichtstrom:
350 lm
Sockel:
G4
Farbtemperatur:
3000 K
Durchmesser:
9 mm
Gesamtlänge:
30 mm
UV-Schutz:
ja
Ausführung:
klar
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Lampade alogene Long life bispina rinforzate UV-STOP G4 PIN Ø 0,75mm