Startseite

WIMEX - WIM4202989 UV-S BISP. G4 6V 5W- - 4202989

KopierenKopieren
WIMEX - WIM4202989 UV-S BISP. G4 6V 5W-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 5 W

  • Lichtstrom - 50 lm

  • Sockel - G4

  • Farbtemperatur - 3000 K

  • Mittlere Nennlebensdauer - 2000 h

Packung

  • 100 ST

EAN

8025241164917

Artikelnummer

WIM4202989

Herstellernummer

4202989

Hersteller

WIM

Lampenleistung:

5 W

Lichtstrom:

50 lm

Sockel:

G4

Farbtemperatur:

3000 K

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Lampenspannung:

6...6 V

Durchmesser:

9 mm

Gesamtlänge:

30 mm

UV-Schutz:

ja

Ausführung:

klar

Lampade alogene Long life bispina rinforzate UV-STOP G4 PIN Ø 0,75mm