Startseite

WIMEX - WIM4110716 BA15S 18X35 24V 15W - 4110716

KopierenKopieren
WIMEX - WIM4110716 BA15S 18X35 24V 15W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Wendeln - 1

  • Lampenleistung Wendel 1 - 15 W

  • Lampenspannung - 24...24 V

  • Sockel - BA15s

  • Technologie - Glühlampe

Packung

  • 1 ST

EAN

8025241074957

Artikelnummer

WIM4110716

Herstellernummer

4110716

Hersteller

WIM

Anzahl der Wendeln:

1

Lampenleistung Wendel 1:

15 W

Lampenspannung:

24...24 V

Sockel:

BA15s

Technologie:

Glühlampe

Gesamtlänge:

35 mm

Durchmesser:

18 mm

Lampade auto ad incandescenza per luci ausiliarie Ba15s 18x35 mm, sono raccolte in questo gruppo tutte le lampade ad incandescenza utilizzate sui veicoli di maggior diffusione; la costruzione è particolarmente curata per garantire affidabilità e durata indipendentemente dall’utilizzo gravoso cui sono sottoposte. Realizzate in attacchi, forme, tensioni e dimensioni normalizzate, sono necessarie per “essere visti”. Tra i modelli qui raccolti sono numerosi quelli omologati e prodotti in conformità alla norma CEI EN 60809, “lampade per veicoli stradali - prescrizioni dimensionali, elettriche e fotometriche”.