Startseite

WIMEX - WIM4104402 E14 19X47 24V 1W CH.- - 4104402

KopierenKopieren
WIMEX - WIM4104402 E14 19X47 24V 1W CH.-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 100 ST

EAN

8025241191838

Artikelnummer

WIM4104402

Herstellernummer

4104402

Hersteller

WIM

Lamp. Incand. votivo tubolare_E14 24VDC 1W 19x47mm