Startseite

WIMEX - WIM4104104 E14 25X85 24V 40W - 4104104

KopierenKopieren
WIMEX - WIM4104104 E14 25X85  24V  40W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 25 ST

EAN

8025241071666

Artikelnummer

WIM4104104

Herstellernummer

4104104

Hersteller

WIM

Lamp. Incand. rinforzate tubolare_E14 24VDC 40W 25x85mm