Startseite

WIMEX - WIM4103941 SIL. SV 15X44 28V 10W- - 4103941

KopierenKopieren
WIMEX - WIM4103941 SIL. SV  15X44 28V  10W-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 100 ST

EAN

8025241069762

Artikelnummer

WIM4103941

Herstellernummer

4103941

Hersteller

WIM

Lamp. Incand. segnalazione_siluro SV8.5 28VDC 10W 15x44mm