Startseite

WIMEX - WIM4103929 SIL. SV 15X44 24V 10W- - 4103929

KopierenKopieren
WIMEX - WIM4103929 SIL. SV  15X44 24V 10W-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 100 ST

EAN

8025241069526

Artikelnummer

WIM4103929

Herstellernummer

4103929

Hersteller

WIM

Lamp. Incand. segnalazione_siluro SV8.5 24VDC 10W 15x44mm