Startseite

WIMEX - WIM4103925 SIL. SV 15X44 12V 10W- - 4103925

KopierenKopieren
WIMEX - WIM4103925 SIL. SV  15X44 12V 10W-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 100 ST

EAN

8025241069441

Artikelnummer

WIM4103925

Herstellernummer

4103925

Hersteller

WIM

Lamp. Incand. segnalazione_siluro SV8.5 12VDC 10W 15x44mm