Startseite

WIMEX - WIM4103900 SIL. SV 11X39 24V 5W - 4103900

KopierenKopieren
WIMEX - WIM4103900 SIL. SV  11X39 24V 5W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 100 ST

EAN

8025241069007

Artikelnummer

WIM4103900

Herstellernummer

4103900

Hersteller

WIM

Lamp. Incand. segnalazione_siluro SV8.5 24VDC 5W 11x39mm