Startseite

WIMEX - WIM4103700 SIL. SV 8X36 12V 3W - 4103700

KopierenKopieren
WIMEX - WIM4103700 SIL. SV 8X36 12V 3W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 100 ST

EAN

8025241068505

Artikelnummer

WIM4103700

Herstellernummer

4103700

Hersteller

WIM

Lamp. Incand. segnalazione_siluro SV7 12VDC 3W 8x36mm