Startseite

WIMEX - WIM4103600 SIL. SV 8X31 24V 5W - 4103600

KopierenKopieren
WIMEX - WIM4103600 SIL. SV 8X31 24V 5W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 100 ST

EAN

8025241068321

Artikelnummer

WIM4103600

Herstellernummer

4103600

Hersteller

WIM

Lamp. Incand. segnalazione_siluro SV7 24VDC 5W 8x31mm