Startseite

WIMEX - WIM4103024 SIL. SV 6X38 24V 3W - 4103024

KopierenKopieren
WIMEX - WIM4103024 SIL. SV 6X38 24V 3W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 100 ST

EAN

8025241068116

Artikelnummer

WIM4103024

Herstellernummer

4103024

Hersteller

WIM

Lamp. Incand. segnalazione_siluro SV6 24VDC 3W 6x38mm