Startseite

WIMEX - WIM4103022 SIL. SV 6X38 12V 3W- - 4103022

KopierenKopieren
WIMEX - WIM4103022 SIL. SV 6X38 12V 3W-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 100 ST

EAN

8025241068093

Artikelnummer

WIM4103022

Herstellernummer

4103022

Hersteller

WIM

Lamp. Incand. segnalazione_siluro SV6 12VDC 3W 6x38mm