Startseite

WIMEX - WIM4103009 SIL. SV 6X36 48V 3W-

KopierenKopieren
WIMEX - WIM4103009 SIL. SV 6X36 48V 3W-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 100 ST

EAN

8025241067997

Artikelnummer

WIM4103009

Herstellernummer

4103009

Hersteller

WIM

Lamp. Incand. segnalazione_siluro SV6 48VDC 3W 6x36mm