Startseite

WIMEX - WIM4103005 SIL. SV 6X36 24V 3W - 4103005

KopierenKopieren
WIMEX - WIM4103005 SIL. SV 6X36 24V 3W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8025241067911

Artikelnummer

WIM4103005

Herstellernummer

4103005

Hersteller

WIM

Lamp. Incand. segnalazione_siluro SV6 24VDC 3W 6x36mm