Startseite

WIMEX - WIM4102995 SIL. SV 6X31 48V 3W-

KopierenKopieren
WIMEX - WIM4102995 SIL. SV 6X31 48V 3W-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenspannung - 48...48 V

  • Lampenleistung Wendel 1 - 3 W

  • Sockel - S6

  • Technologie - Glühlampe

  • Anzahl der Wendeln - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8025241067737

Artikelnummer

WIM4102995

Herstellernummer

4102995

Hersteller

WIM

Lampenspannung:

48...48 V

Lampenleistung Wendel 1:

3 W

Sockel:

S6

Technologie:

Glühlampe

Anzahl der Wendeln:

1

Farbe:

weiß

Normbezeichnung (ECE):

S6

Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:

ja

Gesamtlänge:

31 mm

Durchmesser:

6 mm

Lampade a siluro SV6 6X31mm; tra le più semplici e antiche lampade sul mercato, in questo raggruppamento sono raccolte tutte le lampade “siluro” con attacco normalizzato utilizzate in ambito automotive e, più in generale, su qualsiasi tipo di veicolo come lampade per indicatori di direzione, lampade per targa e per luci di cortesia, trovano larga diffusione anche in numerose altre applicazioni come lampade di segnalazione.