WIMEX - WIM4102994 SIL. SV 6X31 24V 3W - 4102994

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Wendeln - 1
Lampenleistung Wendel 1 - 3 W
Lampenspannung - 24...24 V
Sockel - S6
Normbezeichnung (ECE) - S6
Packung
100 ST
EAN
8025241067713
Artikelnummer
WIM4102994
Herstellernummer
4102994
Hersteller
WIM
Anzahl der Wendeln:
1
Lampenleistung Wendel 1:
3 W
Lampenspannung:
24...24 V
Sockel:
S6
Normbezeichnung (ECE):
S6
Farbe:
weiß
Technologie:
Glühlampe
Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:
ja
Gesamtlänge:
31 mm
Durchmesser:
6 mm


