Startseite

WIMEX - WIM4102992 SIL. SV 6,5X31 12V 3W - 4102992

KopierenKopieren
WIMEX - WIM4102992 SIL. SV 6,5X31 12V 3W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Wendeln - 1

  • Lampenleistung Wendel 1 - 3 W

  • Lampenspannung - 12...12 V

  • Sockel - S6

  • Normbezeichnung (ECE) - S6

Packung

  • 100 ST

EAN

8025241067676

Artikelnummer

WIM4102992

Herstellernummer

4102992

Hersteller

WIM

Anzahl der Wendeln:

1

Lampenleistung Wendel 1:

3 W

Lampenspannung:

12...12 V

Sockel:

S6

Normbezeichnung (ECE):

S6

Farbe:

weiß

Technologie:

Glühlampe

Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:

ja

Gesamtlänge:

31 mm

Durchmesser:

6 mm

Lampade a siluro SV6 6X31mm; tra le più semplici e antiche lampade sul mercato, in questo raggruppamento sono raccolte tutte le lampade “siluro” con attacco normalizzato utilizzate in ambito automotive e, più in generale, su qualsiasi tipo di veicolo come lampade per indicatori di direzione, lampade per targa e per luci di cortesia, trovano larga diffusione anche in numerose altre applicazioni come lampade di segnalazione.