Startseite

WIMEX - WIM4102987 SIL. SV 6X31 30V 1,5W - 4102987

KopierenKopieren
WIMEX - WIM4102987 SIL. SV 6X31 30V 1,5W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Wendeln - 1

  • Lampenleistung Wendel 1 - 1.5 W

  • Lampenspannung - 30...30 V

  • Sockel - S6

  • Normbezeichnung (ECE) - S6

Packung

  • 100 ST

EAN

8025241067577

Artikelnummer

WIM4102987

Herstellernummer

4102987

Hersteller

WIM

Anzahl der Wendeln:

1

Lampenleistung Wendel 1:

1.5 W

Lampenspannung:

30...30 V

Sockel:

S6

Normbezeichnung (ECE):

S6

Farbe:

weiß

Technologie:

Glühlampe

Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:

ja

Gesamtlänge:

31 mm

Durchmesser:

6 mm

Lampade a siluro SV6 6X31mm; tra le più semplici e antiche lampade sul mercato, in questo raggruppamento sono raccolte tutte le lampade “siluro” con attacco normalizzato utilizzate in ambito automotive e, più in generale, su qualsiasi tipo di veicolo come lampade per indicatori di direzione, lampade per targa e per luci di cortesia, trovano larga diffusione anche in numerose altre applicazioni come lampade di segnalazione.