Startseite

WIMEX - WIM4102950 SIL. SV 6X28 6V 3W - 4102950

KopierenKopieren
WIMEX - WIM4102950 SIL. SV 6X28  6V 3W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 100 ST

EAN

8025241067331

Artikelnummer

WIM4102950

Herstellernummer

4102950

Hersteller

WIM

Lamp. Incand. segnalazione_siluro SV6 6VDC 3W 6x28mm