Startseite

WIMEX - WIM4102710 E27 GLS 240V 100W RINFORZ. - 4102710

KopierenKopieren
WIMEX - WIM4102710 E27 GLS 240V 100W RINFORZ.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8025241212977

Artikelnummer

WIM4102710

Herstellernummer

4102710

Hersteller

WIM

Lamp. Incand. rinforzate speciali E27_E27 230VAC 100W 0,43A 60x105mm