Startseite

WIMEX - WIM4102197 E14 TF2248 220-240V 15W - 4102197

KopierenKopieren
WIMEX - WIM4102197 E14 TF2248  220-240V 15W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 50 ST

EAN

8025241065153

Artikelnummer

WIM4102197

Herstellernummer

4102197

Hersteller

WIM

Lamp. Incand. elettrodomestici forno 300?_E14 220VAC 15W 0,07A 22x48mm