Startseite

WIMEX - WIM4102194 E27 TF4570 220-240V 40W - 4102194

KopierenKopieren
WIMEX - WIM4102194 E27 TF4570  220-240V 40W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 25 ST

EAN

8025241065115

Artikelnummer

WIM4102194

Herstellernummer

4102194

Hersteller

WIM

Lamp. Incand. elettrodomestici forno 300?_E27 220VAC 40W 0,18A 45x70mm