Startseite

WIMEX - WIM4102193 E27 TF4570 220-240V 25W - 4102193

KopierenKopieren
WIMEX - WIM4102193 E27 TF4570  220-240V 25W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 25 ST

EAN

8025241065092

Artikelnummer

WIM4102193

Herstellernummer

4102193

Hersteller

WIM

Lamp. Incand. elettrodomestici forno 300?_E27 220VAC 25W 0,11A 45x70mm