Startseite

WIMEX - WIM4102192 E14 TF4570 220-240V 40W - 4102192

KopierenKopieren
WIMEX - WIM4102192 E14 TF4570  220-240V 40W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 25 ST

EAN

8025241065078

Artikelnummer

WIM4102192

Herstellernummer

4102192

Hersteller

WIM

Lamp. Incand. elettrodomestici forno 300?_E14 220VAC 40W 0,18A 45x70mm