Startseite

WIMEX - WIM4102191 E14 TF4570 220-240V 25W - 4102191

KopierenKopieren
WIMEX - WIM4102191 E14 TF4570  220-240V 25W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 25 ST

EAN

8025241065054

Artikelnummer

WIM4102191

Herstellernummer

4102191

Hersteller

WIM

Lamp. Incand. elettrodomestici forno 300?_E14 220VAC 25W 0,11A 45x70mm